Legrand - Lot 120 prises 2P+T Saillie composable blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
modèle - broche de contact de protection
courant nominal - 16 A
tension nominale - 250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972649216
Réf. Sonepar
00001264921
Réf. Fournisseur
086130L
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
couleur
blanc
modèle
broche de contact de protection
courant nominal
16 A
tension nominale
250 V
sans halogène
Oui
verrouillable
Non
avec volet de protection
Non
type de connexion
borne automatique
traitement de la surface
non traité
avec voyant indicateur
Non
nombre de phases
1
avec eclips / protection enfant
Oui
fréquence
50...60 Hz
Avec dispositif on/off
Non
porte-étiquette
Non
mécanisme d'éjection
Non
qualité du matériau
thermoplastique
prise inclinée ou inclinable
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
encastrement isolé
Non
matériau
plastique
type de fixation
fixation avec vis
impression/marquage
sans
numéro RAL (équivalent)
9003
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
transparent
Non
finition de la surface
brillant
avec microfusible
Non
repiquage possible
Oui
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
nombre de prises commutables
0
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
nombre de modules (construction modulaire)
2
nombre de pôles coupés (ronds)
2
nombre de pôles coupés (plats)
0
finition métallique
Non
traitement antibactérien
Non
Lot de 120 prises de courant 2P+T Appareillage Saillie composable avec bornes automatiques - à équiper de cadre Appareillage Saillie ou de cadre d'adaptation sur moulure DLPlus - idéal pour la rénovation
Les Atouts de l'article:
16A, 250V~ Avec éclips de protection et bornes autodénudantes Blanc Ral 9003
Les Atouts de la gamme:
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.