![Legrand - Lampe BAPI a LEDs 100 lm IP55 IK08 - 1,8W avec batteries Ni-Cd et 230V - gris](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/060894-LEGRAND.jpg?ts=1704841413682)
Legrand - Lampe BAPI a LEDs 100 lm IP55 IK08 - 1,8W avec batteries Ni-Cd et 230V - gris
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
rechargeable - Oui
indice de protection (IP) - IP55
puissance de la lampe source lumineuse principale - 1.4 W
puissance de la lampe source lumineuse auxiliaire - 0 W
source lumineuse auxiliaire - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970531100
Réf. Sonepar
00001053139
Réf. Fournisseur
060894
Réf. Commerciale
Legrand
rechargeable
Oui
indice de protection (IP)
IP55
puissance de la lampe source lumineuse principale
1.4 W
puissance de la lampe source lumineuse auxiliaire
0 W
source lumineuse auxiliaire
autre
classe de protection
II
largeur
63.9 mm
couleur du boîtier/corps
anthracite
source lumineuse fournie
Oui
fonction lumière clignotante source lumineuse principale
Oui
fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire
Oui
source lumineuse principale
autre
chargeur intégré
Oui
longueur
113.1 mm
hauteur/profondeur
182.5 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
tension nominale (Un)
207...253 V
Lampe portable d'intervention BAPI à LEDs fonctionnalité BAPI ou BAES - poignée positionnable à 90° - 45 à 100 lumens IP55 IK08 consommation 1,8W avec batteries Ni-Cd et alimentation 230V - gris
Les Atouts de l'article:
Lampe BAPI à LEDs - Poignée positionnable à 90°
Dos aimanté pour fixation sur supports métalliques
Lampe portable d'intervention à LEDs - Classe II - avec 2 fonctionnalités : BAPI ou BAES
Sources lumineuses entièrement à LEDs (secours et charge) - Lampe de couleur grise, équipée de batteries d'accumulateurs Ni-Cd - Consommation : 1,8W
Alimentation 230V par cordon de raccordement secteur débrochable - Système de repérage secteur absent
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables