Legrand - Kit Ovaline alim plafond colonnette clippage direct et universelle - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 27 mm
hauteur de colonne - 0...2700 mm
couleur de la colonne - autre
forme de colonne - ovale
surface de la colonne - anodisé/oxydé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971195073
Réf. Sonepar
00001119614
Réf. Fournisseur
653063
Réf. Commerciale
Legrand
largeur de la partie supérieure
27 mm
hauteur de colonne
0...2700 mm
couleur de la colonne
autre
forme de colonne
ovale
surface de la colonne
anodisé/oxydé
couleur de la partie supérieure
autre
compensation de hauteur
2700 mm
surface de la partie supérieure
non traité
précâblé
Non
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène
Non
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
qualité du matériau de la partie supérieure
PVC
adapté à un montage au plafond
Oui
montage au sol
Non
matériau de la colonne d'installation
aluminium
matériau de la partie supérieure
plastique
profil continu
Oui
mobile
Non
modèle
d’un seul côté
entrée de câble
au-dessus
ajustable
Oui
type de fixation
visser
nombre de parties supérieures utilisables
1
nombre de cloisons
0
section transversale utile
1000 mm²
Kit d'extension Ovaline hauteur 2,7m pour alimentation colonnette à clippage direct 2 compartiments clippage direct et colonnette 1 compartiment universelle par le plafond - chapeau adaptateur colonnette blanc et Ovaline alu
Les Atouts de l'article:
Kit d'extension Ovaline hauteur 2,7m pour colonnette 2 compartiments
Blanc
Composé de :- capot en ABS et platine de fixation en acier- corps en aluminium avec couvercle PVC - capot en ABS
Permet une arrivée esthétique et soignée des câbles venant du plafond
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables