![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-088085-WEB-R.jpg?ts=1707523393451)
Legrand - Kit finition beton cire - boite de sol version standard 16-24 modules - h. 50mm
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 323 mm
dimension nominale - 0 mm
épaisseur de matériau - 2 mm
longueur - 323 mm
entretien du sol - humide
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970755698
Réf. Sonepar
00001075956
Réf. Fournisseur
088085
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
323 mm
dimension nominale
0 mm
épaisseur de matériau
2 mm
longueur
323 mm
entretien du sol
humide
ouverture de montage
carré
matériau
acier
ouverture de montage du couvercle
Oui
Kit de finition béton ciré pour boîte de sol version standard 16 modules ou 24 modules hauteur 50mm - matière acier galvanisé
Les Atouts de l'article:
Kit de finition béton ciré pour boîtes de sol version standard 16 modules ou 24 modules
Hauteur de béton ciré acceptée : 50mm
Fixation : réutiliser les 4 vis de fixation de la plaque supérieure de la boîte d'encastrement universelle
Matière métal acier galvanisé
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables