Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Legrand - Kit de rehausse - boite d'encastrement universelle reglable chape jusqu'a 220mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970755704

Réf. Sonepar

00001075957

Réf. Fournisseur

088087

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Kit de rehausse pour boîte d'encastrement universelle réglable composé de 4 vis référence 088086 et de 2 blocs mousse références 088088 pour extension de hauteur de la boîte d'encastrement universelle réglable jusqu'à 250mm en chape béton

Les Atouts de l'article:

Kit de réhausse pour boîte d’encastrement universelle réglable
A utiliser avec boîte d'encastrement universelle pour installation dans chape jusqu'à 220mm
Composition : 4 vis d'extension + 2 blocs de mousse compressible
Dimensions d'un bloc de mousse :- largeur : 370mm- longueur : 370mm- hauteur : 60mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables