![Legrand - Kit de cablage pour parafoudres - pre a l'emploi](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/412310-LEGRAND-1000.jpg?ts=1704841424999)
Legrand - Kit de cablage pour parafoudres - pre a l'emploi
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur - 16 mm²
forme de cosse - autre
longueur - 400 mm
adapté au nombre de pôles - 5
couleur de gaine - bleu/noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970589989
Réf. Sonepar
00001059000
Réf. Fournisseur
412310
Réf. Commerciale
Legrand
section de conducteur
16 mm²
forme de cosse
autre
longueur
400 mm
adapté au nombre de pôles
5
couleur de gaine
bleu/noir
Kit de câblage pour parafoudres composé de 5 conducteurs prêts à l'emploi 16mm² longueur 40cm (dont conducteur de terre) pour raccordement dans armoire industrielle - idéal pour conformité EN61439 et IEC61439
Les Atouts de l'article:
Kit de câblage pour parafoudres
Ensemble de 5 conducteurs (16mm² - 40cm dont conducteur de terre)
Idéal pour conformité EN 61439 et IEC 61439
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables