![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/094232.jpg?ts=1714082852114)
Legrand - KIT CARILLON CONNECTE BLANC
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
sans fil - Oui
couleur du boîtier/corps - blanc
type de courant - DC
volume - 80 dB
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970756657
Réf. Sonepar
00001075665
Réf. Fournisseur
094232
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
sans fil
Oui
couleur du boîtier/corps
blanc
type de courant
DC
volume
80 dB
portée de transmission max.
50 m
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection (IP)
IP44
batterie incorporée
Oui
Legrand - Kit carillon ( sonnette et carillon ) connecté IP44 IK06 connexion directe à la box Wi - Fi - blanc