![Legrand - Kit caisson DMX32500 et DMX34000 pour DMX36300 - armoire XL36300 pour formes XL3](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-021146-WEB-F.jpg?ts=1704841324871)
Legrand - Kit caisson DMX32500 et DMX34000 pour DMX36300 - armoire XL36300 pour formes XL3
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1300 mm
modèle - autre
hauteur - 600 mm
matériau - métal
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060211462
Réf. Sonepar
00001021146
Réf. Fournisseur
021146
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
1300 mm
modèle
autre
hauteur
600 mm
matériau
métal
adapté à la hauteur de construction du boîtier
2200 mm
adapté à la largeur de boîtier
1425 mm
Kit caisson DMX³2500 et DMX³4000 pour disjoncteur ouvert DMX³6300 pour réalisation de formes 2b ou 3b (raccordement en prises avant ou arrière), 4a (raccordement en prises avant) ou 4b (raccordement en prises arrière) dans armoire XL³6300
Les Atouts de l'article:
Kit caisson DMX³2500 et DMX³4000 pour DMX³6300 pour armoires XL³6300
Pour formes :- 2b (raccordement en prises avant ou arrière)- 3b (raccordement en prises avant ou arrière)- 4a (raccordement en prises avant)- 4b (raccordement en prises arrière)
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables