![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/098055-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523485772)
Legrand - Joint a entrees multiples pour presse-etoupe ISO20 ou PG13,5
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fermé
entrée de câble - rond
pour diamètre de câble - 2...3.5 mm
technique de rétrécissement - Non
étanche au gaz - Non
Emballage et conditions
25 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060980559
Réf. Sonepar
00001098055
Réf. Fournisseur
098055
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
fermé
entrée de câble
rond
pour diamètre de câble
2...3.5 mm
technique de rétrécissement
Non
étanche au gaz
Non
ininflammable
Non
couleur
noir
serre cable
Non
qualité du matériau
CR (néoprène)
matériau
caoutchouc
finition de l'angle
Non
étanche à l’eau
Non
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
Joint à entrées multiples pour transformer un presse-étoupe plastique IP68 filetage ISO20 ou PG13,5 en presse-étoupe IP66 à entrées multiples pour câbles et cordons (avec fiche)
Les Atouts de l'article:
Joint à entrées multiples pour presse-étoupe
Pour montage dans presse étoupe : ISO20 ou PG13,5
Capacité de serrage diamètre minimum 3 x Ø2mm - Capacité de serrage diamètre maximum 3 x Ø3,5mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables