![Legrand - Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffrets etanches Plexo3 et coffrets P17](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/001969-LEGRAND-1000.jpg?ts=1704841301400)
Legrand - Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffrets etanches Plexo3 et coffrets P17
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 85 mm
hauteur - 32 mm
profondeur - 15 mm
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060019693
Réf. Sonepar
00001001969
Réf. Fournisseur
001969
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
85 mm
hauteur
32 mm
profondeur
15 mm
type d'accessoire/pièce détachée
étrier de montage
matériau
plastique
Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffrets Plexo³ et coffrets mobiles P17 largeur 265mm et 405mm
Les Atouts de l'article:
Jeu de 4 pattes de fixation murale
Pour coffrets mobiles P17 largeur 265mm et 405mm
Permettent d’installer les coffrets Plexo³ au mur avec des points de fixation situés en dehors de l’enveloppe, et donc sans démontage du coffret
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables