![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/694650_0687169.jpg?ts=1714082835154)
Legrand - Jeu de 2 ouies d'aeration metal avec grilles IP32 IK10 - RAL7032 - 138x138mm
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - fixation à vis
adapté à la profondeur de boîtier - 10 mm
pour nombre max. de ventilateurs - 2
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP32
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060365707
Réf. Sonepar
00001036570
Réf. Fournisseur
036570
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
fixation à vis
adapté à la profondeur de boîtier
10 mm
pour nombre max. de ventilateurs
2
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP32
finition de la surface
laqué / peint
avec filtre incorporé
Oui
largeur
138 mm
hauteur
138 mm
Legrand - Jeu de 2 ouïes d'aération métal avec grilles IP32 IK10 - RAL7032 - 138x138mm