![Legrand - Jeu de 2 ensembles de jumelage coffrets etanches Plexo3](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/001967-LEGRAND-1000.jpg?ts=1704841315651)
Legrand - Jeu de 2 ensembles de jumelage coffrets etanches Plexo3
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 47 mm
profondeur - 16 mm
type d'accessoire/pièce détachée - adaption pour systèmes de câblage
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060019679
Réf. Sonepar
00001001967
Réf. Fournisseur
001967
Réf. Commerciale
Legrand
hauteur
47 mm
profondeur
16 mm
type d'accessoire/pièce détachée
adaption pour systèmes de câblage
matériau
plastique
Ensemble de jumelage pour coffrets Plexo³ - Permet le passage des câbles entre 2 coffrets ou gaines multifonctions en horizontal ou en vertical tout en conservant l’IP65
Les Atouts de l'article:
Ensemble de jumelage horizontal ou vertical de coffrets Plexo³
Composé de 2 accessoires identiques qui offrent chacun un passage de 26mm de diamètre pour les câbles tout en conservant l’IP65
Permet d’associer :- horizontalement 2 coffrets de même hauteur ou de hauteurs différentes- verticalement 2 coffrets de même largeur- une gaine multifonction verticale ou horizontale à un coffret Plexo³
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables