![Legrand - Jeu de 2 charnieres pour coffrets etanches Plexo3](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-001970-WEB-R.jpg?ts=1704841301787)
Legrand - Jeu de 2 charnieres pour coffrets etanches Plexo3
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
angle d’ouverture max. - 180 °
charnière intérieure - Oui
charnière extérieure - Non
charnière ajustable - Non
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060019709
Réf. Sonepar
00001001970
Réf. Fournisseur
001970
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
plastique
angle d’ouverture max.
180 °
charnière intérieure
Oui
charnière extérieure
Non
charnière ajustable
Non
traitement de la surface
non traité
Jeu de 2 charnières pour coffrets Plexo³ pour relier le fond du coffret et le capot
Les Atouts de l'article:
Charnières pour Plexo³
Permet de solidariser la face avant du coffret Plexo³ et le fond
Jeu de 2
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables