Legrand - Interrupteur temporise lumineux Plexo composable gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
modèle - électronique
mode de pose - autre
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
tension nominale - 250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971877948
Réf. Sonepar
00001187794
Réf. Fournisseur
069504L
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
gris
modèle
électronique
mode de pose
autre
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
tension nominale
250 V
traitement de la surface
non traité
programme astronomique
Non
calibre/courant nominal assigné (In)
8 A
avec prise
Non
fréquence
50...60 Hz
réglage de l'heure
0.25...15 min
qualité du matériau
thermoplastique
puissance max.
300 W
matériau
plastique
avec raccordement à un capteur de luminosité
Non
commande auxiliaire possible
Non
numéro RAL (équivalent)
7046
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
largeur d'appareil
70.5 mm
hauteur d'appareil
70.5 mm
profondeur d'appareil
44 mm
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Interrupteur temporisé lumineux câblage 2 fils sans Neutre étanche Plexo 230V 50Hz à 60Hz IP55 IK05 avec temporisation réglable, à équiper de support plaque ou boîtier saillie, livré avec enjoliveur finition gris
Les Atouts de l'article:
Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
IK07 : résistance à un choc de 2 joules
Permet la commande :- de LEDs 100W- de lampes halogènes avec ballast ferromagnétique ou électronique 400VA- de lampes halogènes 230V, incandescent 1000W- de moteurs 250VA- de radiateurs d'appoint 1840W
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables