![Legrand - Interrupteur recepteur radio 1 circuit 2500W - pour faux plafond](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/573862-LEGRAND-1000.jpg?ts=1714082852000)
Legrand - Interrupteur recepteur radio 1 circuit 2500W - pour faux plafond
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
mode de pose - saillie
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
nombre max. de sorties de commutation - 1
autres systèmes de bus - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245065738629
Réf. Sonepar
00001573862
Réf. Fournisseur
573862
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX
Non
mode de pose
saillie
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
nombre max. de sorties de commutation
1
autres systèmes de bus
sans
système de bus LON
Non
adapté à une charge C
Oui
différentes phases connectables
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
indice de protection (IP)
IP20
avec affichage LED
Oui
possibilité d'extension modulaire
Non
système de bus KNX-radio
Non
nombre d’entrées numériques
0
tension de fonctionnement normale
100...240 V
système de bus radio
Oui
système de bus Powernet
Non
Puissance de coupure max.
2500 W
couplage au bus inclus
Oui
Contrôleur faux-plafond d'éclairage ON/OFF- Peut être commandé par des commandes radio (émetteurs) de type commande simple ou double radio, commande 4 scénarios, détecteur IR, télécommande- 1 sortie 2500 W
Les Atouts de l'article:
Programme Mosaic gestion d'éclairage radio pour 1 circuit - Les interrupteurs récepteurs radio pour faux-plafond permettent le pilotage d'éclairage ON-OFF- S'associent avec les produits radio Sans Fil et les commandes radio
Contrôleur faux-plafond d'éclairage ON/OFF- Les interrupteurs récepteurs radio pour faux-plafond permettent le pilotage d'éclairage ON-OFF- S'associent avec les produits radio Sans Fil et les commandes radio- Alimentation Phase + Neutre 230 V~ - Alimentation 230 V~, phase + neutre- Peut être commandé par des commandes radio (émetteurs) de type commande simple ou double radio, commande 4 scénarios, détecteur IR, télécommande- 1 sortie 2500 W
Les Atouts de la gamme:
My HOME Play : l’offre domotique sans fil pour rendre la maison connectée. Une offre idéale pour piloter sa maison en toute simplicité. L’interrupteur intelligent qui centralise les fonctions. En phase avec les besoins de confort et d’innovation des particuliers, l’offre My HOME Play permet de centraliser plusieurs fonctions en local grâce à ses interrupteurs intelligents liés entre eux via un système radio : éclairage, volets roulants, prises. L’infrastructure n’est plus seulement électrique mais devient numérique. L’offre permet ainsi de créer des scénarii en associant plusieurs actions en même temps. En un seul appui sur l’inter-scénario le particulier peut mettre toute sa maison en sommeil quand il part : extinction des lumières, fermetures des volets etc….