![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/069851-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523346010)
Legrand - Interrupteur ou va-et-vient etanche Plexo complet IP55 encastre 10AX 250V -blanc
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement - 1
type de commande - bascule/bouton
couleur - gris
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060698515
Réf. Sonepar
00001069851
Réf. Fournisseur
069851
Réf. Commerciale
Legrand
type de commutation
va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement
1
type de commande
bascule/bouton
couleur
gris
mode de pose
encastré
composition
autre
tension nominale
250 V
sans halogène
Oui
avec cadre/support de montage
Oui
type de connexion
autre
voyant
non
traitement de la surface
non traité
profondeur d'encastrement
19 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
Contact de report
Non
qualité du matériau
thermoplastique
type d'éclairage
autre
matériau
plastique
type de fixation
fixation à griffes/vis
numéro RAL (équivalent)
7046
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
interrupteur à bouton-poussoir
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
Interrupteur de machine à laver
Non
finition de la surface
mat
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
largeur d'appareil
86 mm
hauteur d'appareil
86 mm
profondeur d'appareil
42 mm
zone de texte/surface d'inscription
non
fonction d'éclairage
autre
compatible IFTTT
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
30 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
interrupteur de chauffage
Non
traitement antibactérien
Non
Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo complet IP55 IK07 fixation encastrée 10AX 250V - gris - livré avec plaque déclipsée
Les Atouts de l'article:
Interrupteur ou va-et-vient Plexo complet encastré - Blanc
IP55 - IK07 - 10AX - 250V
Connexion à bornes automatiques
Livré complet - plaque déclipsée
Possibilité de passer en IK08 avec les adaptateurs encastrés référence 069647
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables