![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/099536-LEGRAND.jpg?ts=1707523391091)
Legrand - Interrupteur ou va-et-vient doigt large Celiane Soft 10A - graphite
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement - 1
type de commande - bascule/bouton
couleur - autre
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970467782
Réf. Sonepar
00001046778
Réf. Fournisseur
099536
Réf. Commerciale
Legrand
type de commutation
va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement
1
type de commande
bascule/bouton
couleur
autre
mode de pose
encastré
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
tension nominale
250 V
sans halogène
Oui
avec cadre/support de montage
Oui
type de connexion
autre
voyant
non
traitement de la surface
non traité
profondeur d'encastrement
24 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
Contact de report
Non
qualité du matériau
thermoplastique
type d'éclairage
autre
matériau
plastique
type de fixation
à clipser
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
interrupteur à bouton-poussoir
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
Interrupteur de machine à laver
Non
finition de la surface
mat
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
largeur d'appareil
74 mm
hauteur d'appareil
74 mm
profondeur d'appareil
34 mm
zone de texte/surface d'inscription
non
fonction d'éclairage
autre
compatible IFTTT
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
30 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
interrupteur de chauffage
Non
traitement antibactérien
Non
Interrupteur ou va-et vient avec doigt large 10A Céliane - livré avec support et enjoliveur finition graphite, à équiper d'une plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur
Connexion par bornes automatiques
10AX - 250V
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables