![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-069711L-WEB-R.jpg?ts=1707523458764)
Legrand - Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V Plexo complet saillie gris
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement - 1
type de commande - bascule/bouton
couleur - gris
mode de pose - saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971881778
Réf. Sonepar
00001188177
Réf. Fournisseur
069711L
Réf. Commerciale
Legrand
type de commutation
va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement
1
type de commande
bascule/bouton
couleur
gris
mode de pose
saillie
composition
mécanisme complet avec cadre
tension nominale
250 V
sans halogène
Oui
avec cadre/support de montage
Non
type de connexion
borne automatique
voyant
non
traitement de la surface
non traité
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
Contact de report
Non
qualité du matériau
thermoplastique
matériau
plastique
type de fixation
fixation à vis
numéro RAL (équivalent)
7046
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
interrupteur à bouton-poussoir
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
Interrupteur de machine à laver
Non
finition de la surface
mat
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
largeur d'appareil
82 mm
hauteur d'appareil
85 mm
profondeur d'appareil
61 mm
zone de texte/surface d'inscription
non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
interrupteur de chauffage
Non
traitement antibactérien
Non
Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 livré complet avec boîtier à embouts pour fixation en saillie - gris
Les Atouts de l'article:
Interrupteur ou va-et-vient 10AX - Connexion rapide sans outil avec repérage couleur
Produit complet, prêt à être installé en saillie
IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
IK08 : résistance à un choc de 5 joules
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables