![Legrand - Interrupteur horaire programmable Celiane 230V 50Hz a 60Hz](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/067053-LEGRAND-1000.jpg?ts=1704841428537)
Legrand - Interrupteur horaire programmable Celiane 230V 50Hz a 60Hz
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation minimale - 1 min
mode de pose - support de module
couleur - gris
modèle - électronique
autonomie - 20 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010957670535
Réf. Sonepar
00001067053
Réf. Fournisseur
067053
Réf. Commerciale
Legrand
distance de commutation minimale
1 min
mode de pose
support de module
couleur
gris
modèle
électronique
autonomie
20 h
profondeur d'encastrement
32.7 mm
tension nominale
230 V
traitement de la surface
non traité
composition
mécanisme seul
générateur aléatoire
Non
programme astronomique
Non
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
fréquence
47...63 Hz
qualité du matériau
thermoplastique
puissance max.
3600 W
matériau
plastique
type de fixation
fixation avec vis
avec raccordement à un capteur de luminosité
Non
commande auxiliaire possible
Non
numéro RAL (équivalent)
9013
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
nombre de modules (construction modulaire)
2
Interrupteur horaire programmable Céliane 230V~ 50Hz à 60Hz - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Interrupteur horaire programmable Céliane - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
Visualisation permanente du programme en cours - Programme hebdomadaire
Alimentation 230V~ 50Hz à 60Hz - Puissance maximum 2300W
Capacité : 28 programmes maximum - 1 sortie par contact inverseur
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables