![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/000755950.jpg?ts=1714082836393)
Legrand - Interrupteur horaire digital modulaire programmable annuel - 4 sorties 16A 250V
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - rail DIN
programme hebdomadaire - Oui
programme 24 h - Oui
tension d’alimentation - 120...230 V
nombre de canaux - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010957047702
Réf. Sonepar
00001004770
Réf. Fournisseur
004770
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
rail DIN
programme hebdomadaire
Oui
programme 24 h
Oui
tension d’alimentation
120...230 V
nombre de canaux
4
radioguidé
Non
compteur d'heures
Oui
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
réserve de marche en années
5
réserve de marche en heures
43800
temps de commutation minimal canal 1
0.01 min
temps de commutation minimal canal 2
0.01 min
courant de commutation nominal à 250 V CA
16 A
guidage texte à l'écran
Oui
indice de protection (IP)
IP20
précision par jour
0.2 s
entrée externe de contact à poussoir
Oui
carte mémoire incluse
Non
programme vacances
Oui
programme aléatoire
Oui
programme d'impulsion
Oui
programme de cycle
Oui
synchronisé avec le secteur
Oui
commandé par quartz
Oui
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
Oui
commande manuelle
Oui
présélection de commutation
Oui
type de tension d’alimentation
AC
contact de commutation hors tension
Oui
programmation externe
Oui
radioguidé (DCF77)
Non
programme annuel
Oui
finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
GPS
Non
largeur en nombre de modules
6
programme 60 min
Non
largeur
105 mm
hauteur
83 mm
profondeur
60 mm
nombre d'emplacements de mémoire
336
programme astronomique
Oui
Legrand - Interrupteur horaire digital modulaire programmable annuel - 4 sorties 16A 250V~ - alimentation 120V~ à 230V~