![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/411524-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523399807)
Legrand - Interrupteur differentiel DX3-ID haut-bas vis - 2P 230V 25A typeAC 300mA -2 mod
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
nombre de pôles - 2
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A
type de courant différentiel - AC
largeur en nombre de modules - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064115247
Réf. Sonepar
00001411524
Réf. Fournisseur
411524
Réf. Commerciale
Legrand
calibre/courant nominal assigné (In)
25 A
nombre de pôles
2
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.3 A
type de courant différentiel
AC
largeur en nombre de modules
2
type retardé de courte durée
Non
antidéflagration
Non
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP20
section de raccordement cable rigide
0.75...50 mm²
section de raccordement cable souple
0.75...35 mm²
avec dispositif de verrouillage
Oui
température ambiante en fonctionnement
-25...60 °C
produits auxiliaires associables
Oui
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
sélectif
Non
résistance de court-circuit (Icw)
10 kA
tenue au courant de choc
0.25 kA
degré de pollution
2
tension assignée (Ue)
230 V
tension d'isolement assignée (Ui)
250 V
mode de pose
rail DIN
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
44 mm
Interrupteur différentiel DX³-ID bipolaire 230V~ TypeAC sensibilité 300mA 25A arrivée haute et départ bas par bornes à vis pour protection des départs - 2 modules
Les Atouts de l'article:
Interrupteur différentiel DX³ bipolaire 230V~ type AC : détecte les défauts à composante alternative
Arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
Intensité nominale 25A - Sensibilité 300mA - 2 modules
Accepte les auxiliaires, les commandes motorisées et les modules de raccordement DX³
Conforme à la norme NF EN 61008-1
Les Atouts de la gamme:
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables