![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-079126L-WEB-F.jpg?ts=1704841454951)
Legrand - Interrupteur de volets roulants 500W maximum Mosaic 2 modules - noir mat
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
mode de pose - support de module
composition - mécanisme seul
type de commande - autre
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971739642
Réf. Sonepar
00001173964
Réf. Fournisseur
079126L
Réf. Commerciale
Legrand
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
mode de pose
support de module
composition
mécanisme seul
type de commande
autre
couleur
noir
modèle
commutateur unipolaire
sans halogène
Oui
type de connexion
borne automatique
traitement de la surface
non traité
tension nominale
250 V
porte-étiquette
Oui
qualité du matériau
thermoplastique
nombre de pôles
1
matériau
plastique
type de fixation
autre
nombre de touches
3
verrouillage électrique et mécanique
Oui
utilisation mécanique possible
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
utilisation électronique possible
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
nombre de modules (construction modulaire)
2
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Interrupteur de volets roulants pour commande directe montée, descente et arrêt jusqu'à 500W maximum Mosaic 2 modules noir mat RAL9017 - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie
Les Atouts de l'article:
Interrupteur de volets roulants Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Pour commande directe montée, descente et arrêt de moteur de volet, store ou bannes jusqu'à 500W maximum
Noir Mat RAL9017
Repérage des bornes facilitant le câblage
Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables