![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-077708LA-WEB-R.jpg?ts=1704841475482)
Legrand - Interrupteur avec Neutre connecte Mosaic with Netatmo sans plaque blanc
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de charge - universel et LED
mode de pose - encastré
couleur - blanc
modèle - Tronic
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.7 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972323345
Réf. Sonepar
00001232334
Réf. Fournisseur
077708LA
Réf. Commerciale
Legrand
type de charge
universel et LED
mode de pose
encastré
couleur
blanc
modèle
Tronic
calibre/courant nominal assigné (In)
0.7 A
nombre de canaux
1
fréquence
50...60 Hz
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
non traité
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
tension nominale
230 V
matériau
plastique
type de fixation
fixation avec vis
mémoire de valeurs de luminosité
Oui
commande auxiliaire possible
Oui
numéro RAL (équivalent)
9003
utilisable avec un détecteur de mouvement
Oui
commande radio possible
Oui
commande infrarouge possible
Non
utilisable avec un détecteur de présence
Non
utilisable avec un bouton-poussoir
Oui
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Oui
puissance de commutation
0...150 W
transparent
Non
finition de la surface
brillant
compatible IFTTT
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
Interrupteur filaire connecté avec Neutre avec option variateur Mosaic with Netatmo 150W LED compatible avec l'App Home + Control - blanc, à équiper de plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Puissance : 150W maximum, toutes charges dont LEDs
Compatible avec ampoules classiques ou à variation, dont LED - Mode variation activable depuis l'App.
Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l’application
Equipé d'une entrée auxiliaire par bouton poussoir mécanique
Utilise la technologie Zigbee 3.0, fiable et sûre
Les Atouts de la gamme:
Mosaic™ with Netatmo : l'esthétique et la fiabilité de Mosaic au service de la maison connectée. La version connectée de Mosaic permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables