![Legrand - Interrupteur a declenchement libre DPX3-I250 - 4P avec differentiel - 250A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/420298-LEGRAND-1000.jpg?ts=1704841489106)
Legrand - Interrupteur a declenchement libre DPX3-I250 - 4P avec differentiel - 250A
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 250 A
nombre de pôles - 4
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
finition de l'élément d'actionnement - manette / levier
relais de signalisation de déclenchement disponible - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064202985
Réf. Sonepar
00001420298
Réf. Fournisseur
420298
Réf. Commerciale
Legrand
courant permanent nominal (Iu)
250 A
nombre de pôles
4
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
relais de signalisation de déclenchement disponible
Oui
adapté à un montage de profilés chapeaux
Oui
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Oui
commande motorisée en option
Oui
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
montage de profilés chapeaux en option
Oui
appareil complet avec unité de protection
Oui
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
1
tension assignée (Ue)
220...690 V
indice de protection (IP)
IP30
position du raccordement de circuit principal
frontal
commande motorisée intégrée
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
Interrupteur boîtier moulé à déclenchement libre DPX³-I250 avec différentiel - 4P intensité 250A - conforme à la norme NF IEC 60947-3
Les Atouts de l'article:
Interrupteur à déclenchement libre DPX³-I250 avec différentiel
Avec différentiel : - sensibilité réglable : 0,03A, 0,3A, 1A, 3A- déclenchement réglable : 0 seconde - 0,3 seconde - 1 seconde - 3 secondes (0 seconde uniquement avec sensibilité 0,03A)
4P - In : 250A
Raccordement identique au DPX³250
Conforme à la norme NF IEC 60947-3 - Catégorie d'emploi AC23A
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables