![Legrand - Interface modulaire appel infirmiere pour logiciel de tracabilite 076618](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/076617-LEGRAND-1000.jpg?ts=1704841430118)
Legrand - Interface modulaire appel infirmiere pour logiciel de tracabilite 076618
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d’accessoires électriques - autre
type d’accessoires mécaniques - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060766177
Réf. Sonepar
00001076617
Réf. Fournisseur
076617
Réf. Commerciale
Legrand
type d’accessoires électriques
autre
type d’accessoires mécaniques
autre
Interface de traçabilité pour système d'appel infirmière à associer avec le logiciel de traçabilité référence 076618 - 2 modules DIN
Les Atouts de l'article:
Interface de traçabilité
Fonctionne avec le logiciel de traçabilité des appels référence 076618
2 modules DIN 17,5mm
Cordon USB Type-A - minimum USB Type-A fourni de longueur 1,8m
Les informations sont sauvegardées directement dans l’appareil - Les données peuvent être soit téléchargées, soit envoyées par flux RSS avec le logiciel référence 076618 via le port USB
Les Atouts de la gamme:
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables