![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/067263.jpg?ts=1714082840511)
Legrand - INTER VR AVEC PRESET RF ZBEE
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
mode de pose - encastré
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
nombre max. de sorties de commutation - 2
autres systèmes de bus - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060672638
Réf. Sonepar
00001067263
Réf. Fournisseur
067263
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX
Non
mode de pose
encastré
calibre/courant nominal assigné (In)
2 A
nombre max. de sorties de commutation
2
autres systèmes de bus
sans
système de bus LON
Non
adapté à une charge C
Non
différentes phases connectables
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
indice de protection (IP)
IP20
avec affichage LED
Oui
possibilité d'extension modulaire
Non
système de bus KNX-radio
Non
nombre d’entrées numériques
0
largeur en nombre de modules
2
tension de fonctionnement normale
0...0 V
système de bus radio
Oui
système de bus Powernet
Non
Puissance de coupure max.
500 W
couplage au bus inclus
Oui
Legrand - Interrupteur pour volets motorisés Céliane MyHOME Play - avec neutre