![Legrand - INTER SANS FIL POUR VOLET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/67265.jpg?ts=1714082837851)
Legrand - INTER SANS FIL POUR VOLET
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - autre
traitement de la surface - autre
nombre de touches - 0
nombre de points d'actionnement - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970421555
Réf. Sonepar
00001042155
Réf. Fournisseur
067265
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
couleur
autre
traitement de la surface
autre
nombre de touches
0
nombre de points d'actionnement
1
système de bus KNX-radio
Non
autres systèmes de bus
sans
système de bus LON
Non
avec protection contre le vol/démontage
Non
avec champ d'inscription
Non
indice de protection (IP)
IP21
avec affichage LED
Oui
transparent
Non
finition de la surface
mat
avec affichage
Non
avec capteur infrarouge
Non
avec thermostat d'ambiance
Non
qualité du matériau
thermoplastique
système de bus KNX
Oui
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
couplage au bus inclus
Non
matériau
plastique
INTERRUPTEUR COMMANDE CENTRALISEE VR SANS FIL EXTRA PLAT