![Legrand - Inter horaire analogique programmable manuel jour - vertical avec reserve marche](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/412790-LEGRAND-1000.jpg?ts=1704841485244)
Legrand - Inter horaire analogique programmable manuel jour - vertical avec reserve marche
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
programme 24 h - Oui
synchronisé avec le secteur - Non
commandé par quartz - Oui
nombre de canaux - 1
programme hebdomadaire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064127905
Réf. Sonepar
00001412790
Réf. Fournisseur
412790
Réf. Commerciale
Legrand
programme 24 h
Oui
synchronisé avec le secteur
Non
commandé par quartz
Oui
nombre de canaux
1
programme hebdomadaire
Non
programme annuel
Non
finition des contacts
contact à fermeture
largeur en nombre de modules
1
programme 60 min
Non
mode de pose
rail DIN
largeur
17.5 mm
hauteur
83 mm
profondeur
60 mm
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
Non
commande manuelle
Oui
présélection de commutation
Oui
type de tension d’alimentation
AC
contact de commutation hors tension
Oui
tension d’alimentation
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
réserve de marche en années
1.66
réserve de marche en heures
100
temps de commutation minimal canal 1
15 min
temps de commutation minimal canal 2
5 min
courant de commutation nominal à 250 V CA
16 A
division par tranche de programme 1
15 min
indice de protection (IP)
IP20
précision par jour
2.5 s
Interrupteur horaire modulaire sans écran avec programmation journalière manuelle - cadran vertical avec réserve de marche de l'horloge 100h - 1 sortie 16A 250V~ et interrupteur 3 positions en face avant - 1 module
Les Atouts de l'article:
Inter horaire programmable manuel analogique permettant une programmation journalière 230V~ 50Hz à 60Hz - 1 module 17,5mm
1 sortie 16A - 250V~ - μ cos ϕ = 1 - Contact à fermeture - Cadran vertical
Mise à l'heure et passage heures été/hiver manuel
Programmation par segment imperdable - 1 segment = 15 minutes - Réserve de marche de l'horloge : 100 heures
Précision de commutation de l'horloge : + 5 minutes - Programmation minimum : 15 minutes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables