![Legrand - Inter crepusculaire standard sortie 16A cellule photoelectrique - 1 mod](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/412623-LEGRAND-1000.jpg?ts=1704841477397)
Legrand - Inter crepusculaire standard sortie 16A cellule photoelectrique - 1 mod
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur max. de conduit du capteur de lumière - 50 m
classe de protection (IP), capteur de lumière - IP65
courant de commutation assigné - 5 A
plage de réglage de la valeur de luminosité - 0.5...2000 lx
type de montage du capteur de lumière - montage en saillie (mur)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064126236
Réf. Sonepar
00001412623
Réf. Fournisseur
412623
Réf. Commerciale
Legrand
longueur max. de conduit du capteur de lumière
50 m
classe de protection (IP), capteur de lumière
IP65
courant de commutation assigné
5 A
plage de réglage de la valeur de luminosité
0.5...2000 lx
type de montage du capteur de lumière
montage en saillie (mur)
classe de protection du capteur de lumière
II
entrée du contact à poussoir
Non
indice de protection (IP)
IP20
charge max. de lampe fluorescente
1000 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
1000 VA
avec coupure nocturne programmable
Non
mode de pose
rail DIN
profondeur d'encastrement
60 mm
tension assignée (Ue)
230 V
fréquence assignée
50...50 Hz
largeur en nombre de modules
2
tension assignée du capteur de lumière
230 V
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
10 A
charge max. de lampe à incandescence
1200 W
Interrupteur crépusculaire modulaire standard avec 1 sortie 16A 250V~ - réglage de 2 lux à 100000 lux livré avec cellule photoélectrique - 1 module
Les Atouts de l'article:
Interrupteur crépusculaire 230V~ - 50Hz à 60Hz - 1 module 17,5mm
Sortie 16A - 250V~ - μ cos ϕ = 1
Pour charges :- 2000W incandescence- 2000W fluo compensé série- 1000W fluo compensé parallèle 70μF- 1000W lampe à économie d'énergie et LED - 2000VA lampe halogène + transfo ferromagnétique- 2000VA lampe halogène + transfo électronique
Réponse temporisée automatique
Réglage de 2 lux à 100000 lux
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables