![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/036205-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523420108)
Legrand - Goulotte Lina 25 de section 40x25mm - longueur 2m
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
largeur - 40 mm
hauteur - 25 mm
type de fixation - perforation du fond
finition de paroi latérale - poinçonnage à trous/fentes
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060362058
Réf. Sonepar
00001036205
Réf. Fournisseur
036205
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
bleu
largeur
40 mm
hauteur
25 mm
type de fixation
perforation du fond
finition de paroi latérale
poinçonnage à trous/fentes
autoextinguible
Oui
longueur
2000 mm
section transversale utile
692 mm²
distance entre les fentes
6.5 mm
largeur de rainure
6 mm
avec partie supérieure
Oui
flexible
Non
sans halogène
Non
Goulotte Lina25 40x25mm longueur 2m avec perforations latérales au pas de 12,5mm (6/6,5) - bandes blanches sur couvercle pour repérage ou écriture - conforme à la norme EN 50085-2-3
Les Atouts de l'article:
Goulotte Lina 25
Bleu PVC - AFNOR2525
Dimensions : - Largeur 40mm- Hauteur 25mm- Perforations latérales au pas de 12,5mm (6/6,5)- Présenté en longueur de 2m
Bandes blanches sur couvercle pour repérage par gravure ou écriture au feutre indélébile
Conforme à la norme EN 50085-2-3
Les Atouts de la gamme:
Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables