![Legrand - Gestionnaire chauffage et climatisation Smarther with Netatmo encastre - blanc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-0490431-WEB-R.jpg?ts=1704841469809)
Legrand - Gestionnaire chauffage et climatisation Smarther with Netatmo encastre - blanc
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 0...40 °C
commande - bouton
type de régulation on/off - Oui
modulation du type de régulation - Oui
charge de contact max. - 5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972129671
Réf. Sonepar
00001212967
Réf. Fournisseur
049043
Réf. Commerciale
Legrand
plage de mesure
0...40 °C
commande
bouton
type de régulation on/off
Oui
modulation du type de régulation
Oui
charge de contact max.
5 A
valeur différentielle
0.1...1 K
capteur externe
Non
différence ajustable
Oui
adapté aux climatiseurs
Oui
tension max. contacts
240 V
avec récepteur
Non
caractéristique de réglage
PID
réglage dépendant de la météo
Non
avec raccord d’eau
Non
nombre de sorties chauffage
1
nombre de sorties refroidissement
1
exécution horloge
numérique
dérogation
Non
température affichée
Oui
optimisation
Non
nombre de programmes de mise en marche/arrêt
10
chauffer
Oui
couleur
blanc
largeur
126 mm
hauteur
87 mm
profondeur
12.6 mm
numéro RAL
9003
raccordement
tri-quadrifilaire
avec affichage
Oui
avec rétraction thermique
Non
type d'alimentation électrique
230 V
finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
commande à distance possible
Oui
auto-apprentissage
Oui
type d’horloge
horloge hebdomadaire
indice de protection (IP)
IP20
protocole de communication
lié à une marque
type de capteur
autre
classe de la température de contrôle
IV
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
2 W
convient pour commande de chauffage au sol
Oui
convient pour commande de chauffage urbain
Oui
avec détecteur de présence
Non
compatible IFTTT
Non
ventilation
Oui
nombre de sorties de ventilation
0
Gestionnaire de chauffage et de climatisation connecté Smarther with Netatmo, contrôlable avec App Home + Control ou assistant vocal pour montage en encastré dans boîte 2 modules - finition écran tactile blanc
Les Atouts de l'article:
Encastré - Blanc
Emetteur IR intégré
WiFi, Zigbee 3.0
Dimensions : 8,7x12,6x2,3cm
110V~ à 240V~ - 50Hz à 60Hz
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables