![Legrand - Fond isolant 250-400A VX3- pour armoire XL3400 haut. 1900mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/404436-LEGRAND-1000.jpg?ts=1704841483989)
Legrand - Fond isolant 250-400A VX3- pour armoire XL3400 haut. 1900mm
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - traverse de montage
hauteur - 1900 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
numéro RAL - 7035
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064044363
Réf. Sonepar
00001404436
Réf. Fournisseur
404436
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
traverse de montage
hauteur
1900 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
numéro RAL
7035
Fond isolant pour réalisation de jeu de barres aluminium cuivré étamé avec profil en C 250A ou 400A pour répartition verticale VX³ en fond d'armoire XL³400 hauteur 1900mm
Les Atouts de l'article:
Fond isolant pour armoire XL³400 hauteur 1900mm
Se monte en fond d'armoire XL³400
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables