![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/000308395.jpg?ts=1714082840132)
Legrand - FICHE TELEPHONE
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connexion - autre
avec zone de texte - Non
apparent - Oui
couleur - beige
modèle - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060512422
Réf. Sonepar
00001051242
Réf. Fournisseur
051242
Réf. Commerciale
Legrand
type de connexion
autre
avec zone de texte
Non
apparent
Oui
couleur
beige
modèle
autre
numéro RAL
1015
avec cadre de recouvrement
Oui
design
Non
montage encastré
Non
plaque centrale
Non
encastrement de canal
Non
type de fixation
à clipser
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
FICHE TELEPHONE