![Legrand - Fiche RJ12 6 contacts largeur 9,65mm pour cable rond](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/051702-LEGRAND-1000.jpg?ts=1704841426331)
Legrand - Fiche RJ12 6 contacts largeur 9,65mm pour cable rond
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connexion - autre
blindé - Non
catégorie - autre
type de connecteur - RJ12 6(6)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060517021
Réf. Sonepar
00001051702
Réf. Fournisseur
051702
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
prise (Plug)
type de connexion
autre
blindé
Non
catégorie
autre
type de connecteur
RJ12 6(6)
plage AWG
22...26
outil spécial requis
Non
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
Fiche RJ12 6 contacts largeur 9,65mm pour câble rond - contacts avec revêtement or 1,2μm
Les Atouts de l'article:
Fiche RJ12
6 contacts - Largeur 9,65mm - Pour câble rond
Contacts avec revêtement or 1,2μm
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables