Legrand - Fiche plate male sans terre plastique - avec anneau extraction - blister - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP20
qualité du matériau - thermoplastique
matériau - plastique
technique de raccordement - borne à vis
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060939625
Réf. Sonepar
00001093962
Réf. Fournisseur
093962
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP20
qualité du matériau
thermoplastique
matériau
plastique
technique de raccordement
borne à vis
direction d'enfichage
droit
Fiche plastique 2P 6A avec anneau d'extraction - pour câble méplat 2 x 0,75mm² maximum - blanc livrée en version blister brochable
Les Atouts de l'article:
Pour branchement des lampes et petits appareils électroménagers sans terre. Pour câble méplat 2 x 0,75 mm² maxi. Livrée dans blister. . .
Fiche sans terre. 6 A. 230 V.
1380 W.
Blanc.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables