Legrand - Fiche plastique 2P+T 16A a orientation du cable 360 - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 16 A
couleur - noir
modèle - SCHUKO (Allemand)
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060501730
Réf. Sonepar
00001050173
Réf. Fournisseur
050173
Réf. Commerciale
Legrand
courant nominal
16 A
couleur
noir
modèle
SCHUKO (Allemand)
nombre de pôles
2
indice de protection (IP)
IP20
matériau
plastique
technique de raccordement
borne à vis
direction d'enfichage
droit
qualité du matériau
thermoplastique
tension nominale
250 V
Fiche plastique 2P+T 16A à orientation du câble à 360° livrée avec étiquette avec Gencod - serre-câble à vis pour câble 3 x 1,5mm² maximum - noir
Les Atouts de l'article:
Fiche plastique 2P+T - 16A
A orientation du câble - Noir
Livrée avec étiquette avec Gencod
Câble 3 x 1,5mm² maximum
Serre-câble à vis
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables