![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-091021-WEB-PR.jpg?ts=1704841447521)
Legrand - Fiche male television coaxiale x5 - type F
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de câble - autre
finition des contacts - mâle
type de connecteur - F
fiche coudée - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060910211
Réf. Sonepar
00001091021
Réf. Fournisseur
091021
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
prise (Plug)
type de câble
autre
finition des contacts
mâle
type de connecteur
F
fiche coudée
Non
type de connexion
fiche à compression F
Lot de 5 fiches télévision mâle typeF pour câble coaxial Ø7mm pour câble d'antenne ou parabole et rallonge télévision
Les Atouts de l'article:
Pour câble coaxial Ø7mm
Pour câble d'antenne ou parabole et rallonge télévision
Lot de 5 fiches mâles
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables