![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-093914-WEB-PF.jpg?ts=1707523373970)
Legrand - Fiche male avec terre caoutchouc a vis 16A sortie droite - blister
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP44
broche de mise la terre de sécurité - Oui
qualité du matériau - thermoplastique
matériau - plastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060939144
Réf. Sonepar
00001093914
Réf. Fournisseur
093914
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP44
broche de mise la terre de sécurité
Oui
qualité du matériau
thermoplastique
matériau
plastique
technique de raccordement
borne à vis
direction d'enfichage
droit
Fiche caoutchouc 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite et borne à vis - noir livrée en version blister brochable
Les Atouts de l'article:
Raccordement avec serre-câble à vis. Pour câble H07 RNF 3G 2,5 mm² maxi. Pour usage intensif ou extérieur. Support serre-câble pivotant, permettant l'accès facile aux bornes de raccordement. Livrée dans blister.
Fiche avec terre. 16 A.
Noir.
Bornes à vis.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables