Legrand - Fiche inverseur de phases P17 IP44 16A - 380V a 415V - 3P+T+N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
intensité de courant IEC - 16 A
indice de protection (IP) - IP44
position de l'heure - 6 h
tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060574413
Réf. Sonepar
00001057441
Réf. Fournisseur
057441
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
5
intensité de courant IEC
16 A
indice de protection (IP)
IP44
position de l'heure
6 h
tension selon EN 60309-2
380-415 V (50+60 Hz) rouge
couleur caractéristique
rouge
finition militaire
Non
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
0 A
technique de raccordement
borne à vis
direction d'enfichage
droit
inverseur de phase
Oui
matériau
plastique
numéro RAL
3000
entrée de câble
raccord à écrou
Fiche droite inverseur de phases P17 IP44 IK09 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T+N - plastique rouge - permet de changer le sens de rotation d'un moteur électrique triphasé
Les Atouts de l'article:
Fiche inverseur de phases P17 IP44
Rouge - 380V~ à 415V~ - 16A - 3P+N+T
Plastique
IK09
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables