![Legrand - Fiche 3x2P+T laterales 16A 230V - transparent](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/050634-LEGRAND.jpg?ts=1704841420465)
Legrand - Fiche 3x2P+T laterales 16A 230V - transparent
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Avec dispositif on/off - Non
indice de protection (IP) - IP20
nombre de prises avec contact de terre - 3
protection contre les surtensions - Non
matériau - plastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060506346
Réf. Sonepar
00001050634
Réf. Fournisseur
050634
Réf. Commerciale
Legrand
Avec dispositif on/off
Non
indice de protection (IP)
IP20
nombre de prises avec contact de terre
3
protection contre les surtensions
Non
matériau
plastique
interrupteur différentiel
Non
transparent
Oui
finition de la surface
mat
nombre de prises CEE
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre
3
nombre d'autres prises de courant
0
nombre de prises pour appareils froids
0
nombre de prises européennes
3
angle de l'insert central vrillé
autre
compatible IFTTT
Non
nombre de prises norme française (type E)
3
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
traitement antibactérien
Non
filtre anti-parasite réseau
Non
avec couvercle
Non
qualité du matériau
thermoplastique
prise inclinée ou inclinable
Non
courant nominal
16 A
couleur
autre
section de conducteur
1.5 mm²
sans halogène
Oui
forme de boîtier
rectangulaire
traitement de la surface
autre
longueur d'alimentation
0 m
Fiche multiprise avec 3 prises de courant latérales 2P+T 16A 230V 3680W - transparent - livrée sous blister avec Gencod
Les Atouts de l'article:
Fiche multiprise avec 3 prises de courant 2P+T : 2 prises pour branchement sur les côtés et 1 prise pour branchement par le dessous
16A 230V 3680W maximum
Finition transparent
A brancher sur une prise murale 2P+T
Matière : ABS
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables