![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-049433-WEB-R2.jpg?ts=1704841461019)
Legrand - Fiche 3x2P+T frontales 16A 230V 3680W - blanc-gris
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Avec dispositif on/off - Non
indice de protection (IP) - IP20
nombre de raccordements USB - 0
protection contre les surtensions - Non
nombre de prises avec contact de terre - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971942882
Réf. Sonepar
00001194288
Réf. Fournisseur
049433
Réf. Commerciale
Legrand
Avec dispositif on/off
Non
indice de protection (IP)
IP20
nombre de raccordements USB
0
protection contre les surtensions
Non
nombre de prises avec contact de terre
0
interrupteur différentiel
Non
matériau
plastique
numéro RAL (équivalent)
9003
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
nombre de prises type Bipasso (Italie)
0
nombre de prises type P11 (Italie)
0
nombre de prises type NEMA
0
compatible IFTTT
Non
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
désignation NEMA
sans
nombre de prises universelles multistandard
0
nombre de fiches type P17 (Italie)
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)
0
nombre de prises norme française (type E)
3
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
traitement antibactérien
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
nombre de prises CEE
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre
0
nombre d'autres prises de courant
0
nombre de prises pour appareils froids
0
nombre de prises européennes
0
filtre anti-parasite réseau
Non
avec couvercle
Non
qualité du matériau
thermoplastique
puissance max.
3680 W
courant nominal
16 A
couleur
blanc
section de conducteur
0 mm²
sans halogène
Oui
forme de boîtier
autre
traitement de la surface
non traité
longueur d'alimentation
0 m
Fiche multiprise avec 3 prises de courant frontales 2P+T 16A 230V 3680W - prises extérieur à 90° - blanc et gris clair
Les Atouts de l'article:
Fiche multiprise à orientation horizontale avec 3 prises de courant 2P+T frontales
16A 230V 3680W maximum
Avec éclips de protection pour protection enfant
A brancher sur une prise murale 2P+T
Finition blanc/gris clair
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables