![Legrand - Feux a LED petit modele pour signalisation lumineuse - 800 candelas - orange](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-041386-WEB-R.jpg?ts=1704841403416)
Legrand - Feux a LED petit modele pour signalisation lumineuse - 800 candelas - orange
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC/DC
mode de pose - montage en saillie
couleur de calotte - orange
nombre de modes - 15
fonction lumière clignotante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971498020
Réf. Sonepar
00001041386
Réf. Fournisseur
041386
Réf. Commerciale
Legrand
type de tension
AC/DC
mode de pose
montage en saillie
couleur de calotte
orange
nombre de modes
15
fonction lumière clignotante
Oui
alimentation à l'énergie solaire
Non
homologation selon ICAO
Non
tension nominale (Un)
12...12 V
indice de protection (IP)
IP65
puissance
2.94 W
consommation d'électricité
0.245 A
fonction flash
Oui
fonction lumière continue
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-30...55 °C
source lumineuse
LED non interchangeable
Feux à LED petit modèle pour signalisation lumineuse IK08 - 800 candelas haute luminosité - orange - livré avec un joint d'étanchéité et un attache-câble
Les Atouts de l'article:
Feu à LED petit modèle pour signalisation lumineuse - IK08
Dimensions : - hauteur 42,5mm - Ø92mm
Consommation électrique en fonction de la tension : - 12V- 245mA - 24V- 130mA- 40V- 180mA - 120V- 65mA - 240V- 45mA
800 candelas - Haute luminosité - Orange - Intensité lumineuse réglable par paliers (3 niveaux)
Livré avec un joint d'étanchéité et un attache-câble
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables