![Legrand - FEU CLIGNOTANT ROUGE 230V AC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/041344.jpg?ts=1714082837841)
Legrand - FEU CLIGNOTANT ROUGE 230V AC
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
type de courant - AC
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - autre
indice de protection (IP) - IP30
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060413446
Réf. Sonepar
00001041344
Réf. Fournisseur
041344
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
montage en saillie
type de courant
AC
couleur de calotte
rouge
type de signal acoustique
autre
indice de protection (IP)
IP30
type de signal optique
lumière clignotante
volume
70 dB
source lumineuse
LED
couleur du boîtier/corps
blanc
FEU CLIGNOTANT ROUGE ET SON INTERMITTENT H.85MM 230V AC