Legrand - FEU CLIGNOTANT ORANGE 24/230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
type de tension - AC
couleur de calotte - orange
tension assignée à CA 50 Hz - 0...0 V
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060413453
Réf. Sonepar
00001041345
Réf. Fournisseur
041345
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
montage en saillie
type de tension
AC
couleur de calotte
orange
tension assignée à CA 50 Hz
0...0 V
indice de protection (IP)
IP54
source lumineuse
lampe à incandescence
douille
BA15d
puissance
5 W
FEU CLIGNOTANT ORANGE 24/230V ALTERNATIF