![Legrand - FEU CLIGNOTANT ORANGE 12/48V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/041317.jpg?ts=1714082841481)
Legrand - FEU CLIGNOTANT ORANGE 12/48V
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
type de tension - AC
couleur de calotte - orange
tension assignée à CA 50 Hz - 0...0 V
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060413170
Réf. Sonepar
00001041317
Réf. Fournisseur
041317
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
montage en saillie
type de tension
AC
couleur de calotte
orange
tension assignée à CA 50 Hz
0...0 V
indice de protection (IP)
IP54
source lumineuse
lampe à incandescence
douille
BA15d
puissance
5 W
FEU CLIGNOTANT D.70 ORANGE 12/48V CONTINU