Legrand - Feu a LEDs autonome - signalisation sonore+flash blanc 2-150 candelas IP65 IK07
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
type de courant - AC
couleur de calotte - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060405106
Réf. Sonepar
00001040510
Réf. Fournisseur
040510
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
montage en saillie
type de courant
AC
couleur de calotte
blanc
tension nominale (Un)
230...230 V
indice de protection (IP)
IP65
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED
Feu à LEDs autonome avec signalisation sonore et flash blanc de 2 à 150 candelas IP65 IK07 Ø122mm - alimentation 230V~ secourue par batteries (fournies) - fonctionne avec les DAAF interconnectables référence 040528
Les Atouts de l'article:
Feu à LEDs autonome avec signalisation sonore - IP65 - IK07 - Ø122mm - hauteur 85mm
Intensité lumineuse : 2cd à 150cd (réglable par switch) - Puissant flash pour alerter une personne sourde ou malentendante - Eclair de couleur blanche - fréquence 1 Hz
Synchronisation automatique du signal lumineux entre 2 dispositifs référence 040510 - Niveau sonore <60dB à 2m (son débrayable)
Alimentation 230V~ secourue par batteries (fournies)
Commande par contact sec - Livré avec 2 presse-étoupes pour assurer l'IP65
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables