![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/000307498.jpg?ts=1714082838642)
Legrand - FEU A ECLATS ROUGE 230V
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
type de tension - AC
couleur de calotte - rouge
tension assignée à CA 50 Hz - 0...0 V
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060413590
Réf. Sonepar
00001041359
Réf. Fournisseur
041359
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
montage en saillie
type de tension
AC
couleur de calotte
rouge
tension assignée à CA 50 Hz
0...0 V
indice de protection (IP)
IP54
douille
autre
FEU A ECLATS ROUGE 230V ALTERNATIF