![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-039597-WEB-R.jpg?ts=1707523449840)
Legrand - Etiquette a graver pour porte-etiquette reference 039596
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
imprimé - sans
dimension de trame - 9.5 mm
direction du codage - horizontal et vertical
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060395971
Réf. Sonepar
00001039597
Réf. Fournisseur
039597
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
blanc
imprimé
sans
dimension de trame
9.5 mm
direction du codage
horizontal et vertical
Etiquette blanche à graver 28x9,5mm pour porte-étiquette référence 039596 - ABS souple
Les Atouts de l'article:
Etiquette à graver 28x9,5mm, fond blanc
Pour porte-étiquette référence 039596
ABS souple
Gravure noire
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables