![Legrand - Enjoliveur Celiane prise telephone pour reseau mixte et basique -finition titane](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/068537-LEGRAND-1000.jpg?ts=1704841434016)
Legrand - Enjoliveur Celiane prise telephone pour reseau mixte et basique -finition titane
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - autre
mode de pose - encastré
couleur - titane
sans halogène - Oui
avec volet de protection - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060685379
Réf. Sonepar
00001068537
Réf. Fournisseur
068537
Réf. Commerciale
Legrand
utilisation
autre
mode de pose
encastré
couleur
titane
sans halogène
Oui
avec volet de protection
Oui
composition
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
traitement de la surface
laqué / peint
direction de sortie
droit
serre cable
Non
qualité du matériau
thermoplastique
champ d'inscription
sans champ d'inscription
matériau
plastique
type de fixation
à clipser
domino
Non
avec protection contre la poussière
Oui
avec impression
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
bague de support
Non
transparent
Non
finition de la surface
brillant
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
53 mm
hauteur d'appareil
53 mm
profondeur d'appareil
7 mm
nombre de modules (construction modulaire)
2
traitement antibactérien
Non
Enjoliveur de finition Céliane à monter sur prise téléphone pour réseau mixte et basique RJ45 FTP catégorie6 - finition titane
Les Atouts de l'article:
Se monte sur le mécanisme : - référence 067345 : prise téléphone pour réseau mixte et basique RJ45 FTP catégorie6
Finition Titane
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables