![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/067952-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523394978)
Legrand - Enjoliveur Celiane pour prise double RJ45 - finition graphite
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - autre
mode de pose - autre
couleur - autre
sans halogène - Oui
avec volet de protection - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970488107
Réf. Sonepar
00001048815
Réf. Fournisseur
067952
Réf. Commerciale
Legrand
utilisation
autre
mode de pose
autre
couleur
autre
sans halogène
Oui
avec volet de protection
Non
composition
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
traitement de la surface
non traité
direction de sortie
droit
serre cable
Non
qualité du matériau
thermoplastique
champ d'inscription
sans champ d'inscription
matériau
plastique
type de fixation
à clipser
domino
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec impression
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
bague de support
Non
transparent
Non
finition de la surface
brillant
adapté à la classe de protection (IP)
IP40
largeur d'appareil
53 mm
hauteur d'appareil
53 mm
profondeur d'appareil
7 mm
nombre de modules (construction modulaire)
2
traitement antibactérien
Non
Enjoliveur de finition Céliane à monter sur prise double RJ45 - finition graphite
Les Atouts de l'article:
Se monte sur les mécanismes : - référence 067344 x2 : prise RJ45 - UTP catégorie6- référence 067345 x2 : prise RJ45 - FTP catégorie6- référence 067346 x2 : prise RJ45 - STP avec blindage catégorie6A- référence 067396 x2: prise RJ45 - STP avec blindage catégorie6
Finition Graphite
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables